• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18NRG-402 kit NRG

Réf.: 4933459215
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459215
EAN / GTIN 4002395287901
Réf. fabricant 4933459215
Article hors catalogue L00800 50

Description

Description:

  • M12-18 C - Chargeur M12™-M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 47
  • Variante de produit : M18 NRG-402
  • Tension [V] : 18

Livraison:

2 batteries 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18 FC
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier