Tournevis de construction sans fil M18FSGC-202X.

Réf.: 4933459199
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933459199
    EAN / GTIN 4002395289943
    Réf. fabricant 4933459199

    Description

    Description:

    • POWERSTATE™moteur sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
    • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
    • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
    • Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage
    • Emmanchement 1/4˝ Hex pour un changement rapide et facile
    • Réglage de la profondeur précis et sans outil
    • Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité
    • Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière
    • Chargeur renforcé pour résister aux chutes
    • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
    • Indicateur de charge pou un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
    • Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail
    • Clip de ceinture pour accrocher l'outil facilement et rapidement
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : 2 x M18 B2
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 2
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Fuel
    • Régime à vide : 4500
    • Livré : HD Box
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M18 B2)
    • Poids avec bloc batterie : 2.0
    • Chargeur fourni : M12-18 FC
    • Station de recharge disponible : Oui
    • Temps de charge de la batterie : 26
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 4500
    • Variante de produit : M18 FSGC-202X
    • Tension [V] : 18

    Livraison:

    2 batteries Red Li-Ion 18 V/2.0 Ah, chargeur rapide M12-18 FC, adaptateur pour chargeur, clip ceinture, HD Box.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier