• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs sans fil M18ONEIWF12-0X.

Réf.: 4933459198
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459198
EAN / GTIN 4002395289936
Réf. fabricant 4933459198
Article hors catalogue L00800 185

Description

Description:

  • M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™ en plus
  • Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
  • Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
  • La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED
  • Paramétrer pour chaque application répétitive en sélectionnant les caractéristiques adaptées
  • Enregistrer les paramétrages pour un meilleur contrôle lors de l'application
  • Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
  • Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés
  • Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™
  • Pour plus de flexibilté, rejoins la plateforme de batteries M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 1.8
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 900/1400/1900/2500
  • Max. Couple [Nm] : 40/120/220/300
  • max. vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 900
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 1400
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 1900
  • max. vitesse de ralenti (4e vitesse) : 2500
  • min. Vitesse de frappe : 1300
  • Variante de produit : M18 ONEIWF12-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 1300/2100/2550/3200
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, HD Box