Meuleuse angulaire AGV17-125XC DMS

Réf.: 4933455140
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933455140
EAN / GTIN 4002395247905
Réf. fabricant 4933455140
Article hors catalogue L00820 33

Description

Description:

  • Moteur ProTector protégé contre la poussière
  • Poignée AVS
  • Électronique
  • Moteur ProTector 1750 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Électronique constante
  • Protection contre le redémarrage
  • Électronique avec protection contre les surcharges
  • Anti-
  • Kickback
  • Écrou de serrage FIXTEC® et blocage de la broche pour un changement de disque sans outil
  • Réglage rapide du capot de protection
  • Poignée supplémentaireAVS
  • Câble principal de 4 m
  • Volets du carter pour un remplacement facile du balai de charbon

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 11000
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,000
  • Puissance absorbée [W] : 1750
  • profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • Variante de produit : AGV 17-125 XC DMS
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, écrou de serrage FIXTEC.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier