• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2267-40 thermomètres infrarouges

Réf.: 4933451906
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451906
EAN / GTIN 4002395282159
Réf. fabricant 4933451906
Article hors catalogue L00800 336

Description

Description:

  • Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
  • Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
  • Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
  • Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
  • Surmoulages antichocs et antidérapants
  • Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x AA
  • Batterie : 2 x AA
  • Type de piles/accumulateurs : 2 x AA
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.30 (2 x AA)
  • Poids avec bloc batterie : 0.30
  • Variante produit : 2267-40
  • Tension [V] : 9

Livraison:

3 piles AA