• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unité de carottage magnétique sans fil M18FMDP-0C.

Réf.: 4933451636
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Akkubetrieben
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451636
EAN / GTIN 4002395142330
Réf. fabricant 4933451636
Article hors catalogue L00820 292

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
  • Aimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 890 N sur acier 25,4 mm à désactivation involontaire impossible
  • 2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépans ou les forets
  • Capacité maximum ⌀38mm avec trépan et ⌀13mm avec foret hélicoïdal
  • Ecrou 19 mm FIXTEC™ (type Weldon) pour un changement facile sans clé
  • Réservoir de lubrifiant (avec flexible) démontable et aimanté pour le refroidissement interne du trépan
  • Course de 146 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésage
  • Poignée amovible adaptable au gaucher et au droitier
  • Course de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésage
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 13.0 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 13.0
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 400 / 690
  • Energie de frappe individuelle max : 6.1
  • Vitesse de rotation à vide max : 690
  • min. Vitesse à vide : 400
  • Variante produit : M18 FMDP-0C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : réservoir de liquide de refroidissement avec tuyau, réservoir de liquide de refroidissement magnétique, mandrin de 13 mm avec fixation rapide Weldon, clé de mandrin, broche, ceinture de sécurité

Livraison:

Réservoir d'arrosage magnétique, bande de sécurité, goupille d'éjection, mandrin à couronne dentée 13mm, adaptateur de prise, coffret de transport