Nettoyeur de tuyaux sans fil M12BDC6-202C.

Réf.: 4933451635
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
    Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933451635
    EAN / GTIN 4002395141623
    Réf. fabricant 4933451635
    Article hors catalogue L00800 132

    Description

    Description:

    • Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
    • Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
    • Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
    • Câble spiral très flexible ⌀ 6 mm pour les canalisations jusqu'au ⌀ 50 mm sur une longueur de 7,6 m
    • Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
    • Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
    • Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
    • Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres
    • L'électronique REDLINK™ gére tous les paramètres élèctroniques de la machine et de la batterie pour maximiser la durabilité
    • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
    • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : 2 x M12 B2
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
    • Système de batterie : M12
    • Nombre de piles/accumulateurs : 2
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Brushed
    • Régime à vide : 500
    • Livré : Seau
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.2 (M12 B2)
    • Poids avec pack de batteries : 4.2
    • Chargeur fourni : C12 C
    • Station de chargement disponible : Oui
    • Temps de charge de la batterie : 40
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 500
    • Variante de produit : M12 BDC6-202C
    • Tension [V] : 12
    • Equipement standard : spirale de 6 mm x 7,6 m avec tête à lobes

    Livraison:

    2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion accu, chargeur C12 C, seau

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires