• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse angulaire AG13-125XSPD

Réf.: 4933451577
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451577
EAN / GTIN 4002395140787
Réf. fabricant 4933451577
Article hors catalogue L00800 334

Description

Description:

  • Moteur PROTECTOR puissant de 1200 W développant une grande vitesse, idéale pour les travaux difficiles en continu
  • Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et une bonne prise en main
  • Système de changement rapide du disque FIXTEC™
  • Gâchette ″pleine main″ de sécurité type ″homme mort″ à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
  • Câble 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 12000
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.3
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 12,000
  • Puissance absorbée [W] : 1250
  • profondeur max. de coupe : 28
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 28
  • Variante de produit : AG 13-125 XSPD
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : réglage rapide du capot de protection, poignée latérale, bride, écrou de bride, 4 m de câble d'alimentation

Livraison:

capot de protection, poignée latérale, écrou de serrage FIXTEC, kit de serrage, cordon d'alimentation
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier