Meuleuse d'angle AG800-125e.

Réf.: 4933451211
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933451211
    EAN / GTIN 4002395260188
    Réf. fabricant 4933451211

    Description

    Description:

    • Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2,0 kg pour une utilisation en continu
    • Meuleuse 194 mm compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quelque soit l'angle de travail
    • Débrayage de sécurité: stoppe instantanément la rotation de en cas de blocage
    • Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche
    • Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
    • Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
    • Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits

    Caractéristique(s):

    • Vitesse de rotation à vide : 11500
    • Diamètre du disque : 125
    • Diamètre de la broche : 14
    • Livré : dans un carton
    • Poids [kg] : 2.0
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,500
    • Puissance absorbée [W] : 800
    • profondeur max. de coupe : 33
    • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
    • Variante de produit : AG 800-125 E
    • Diamètre du disque [mm] : 125
    • Filetage de la broche : M 14
    • Equipement standard : réglage rapide du capot de protection, poignée latérale, bride, écrou de bride, câble, clé à molette

    Livraison:

    Contenu de la livraison Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, kit de serrage.

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier