Description:
- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue
- FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussie
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%
- Outil plus léger pour plus de facilité d’exécution
- Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante
- Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé
- Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien
- Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre ou électro-zingué (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)
- Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M18 B2
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Brushless
- Livré : Mallette de transport
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.9 (M18 B2)
- Poids avec pack de batteries : 2.9
- Chargeur fourni : M12-18 C
- Station de recharge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 40
- Variante de produit : M18 BLHPT-202C TH-SET
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : 3x mâchoires à sertir profil TH (16, 20, 32 mm)
Livraison:
2 x batterie 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18C, 3 x mâchoires à sertir profil TH (16, 20, 32 mm), coffret de transport.