• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de presse sans fil M-SET M18BLHPT-202C.

Réf.: 4933451133
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
Type de produit Sertisseuses radiales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451133
EAN / GTIN 4002395138029
Réf. fabricant 4933451133
Article hors catalogue L00800 70

Description

Description:

  • Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue
  • FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussie
  • Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
  • Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%
  • Outil plus léger pour plus de facilité d’exécution
  • Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante
  • Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé
  • Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien
  • Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre ou électro-zingué (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)
  • Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushless
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.9 (M18 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 2.9
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Variante de produit : M18 BLHPT-202C M-SET
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 3x mâchoires à sertir profil M (15, 22, 28 mm)

Livraison:

2 batteries 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, 3 mâchoires de sertissage profil M (15, 22, 28 mm), mallette de transport.