Engins de forage magnétiques MDE41

Réf.: 4933451015
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
    Type de produit Supports de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933451015
    EAN / GTIN 4002395136681
    Réf. fabricant 4933451015
    Article hors catalogue L00800 1133

    Description

    Description:

    • Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
    • 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépans et les forets
    • AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
    • Puissant éléctroaimant de 9930 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
    • Capacité maximale de perçage avec trépan de ⌀41 mm et ⌀13 mm avec mandrin
    • Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan
    • Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
    • Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage

    Caractéristique(s):

    • Livré avec : Mallette de transport
    • Poids [kg] : 13.5
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 475 / 730
    • Puissance absorbée [W] : 1200
    • Vitesse de rotation à vide max : 730
    • min. vitesse de rotation à vide : 475
    • variante de produit : MDE 41

    Livraison:

    Contenu de la livraison : bande de sécurité, broche d'éjection, mandrin à couronne dentée de 13 mm avec adaptateur, flacon pulvérisateur, coffret de transport.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier