• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie à ruban BS125

Réf.: 4933448245
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933448245
EAN / GTIN 4002395262830
Réf. fabricant 4933448245
Article hors catalogue L00800 597

Description

Description:

  • Moteur de 1100 W
  • Capacité de coupe 125 x 125 mm
  • Sélecteur de vitesse variable 4 positions de 0 à 116 m/min
  • La technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe dans les applications les plus difficiles pour une performance optimale
  • Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
  • Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
  • Semelle réglable sans outil

Caractéristique(s):

  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 6.5
  • Puissance absorbée [W] : 1100
  • Variante de produit : BS 125

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier