Scie alternative sans fil M18BSX-0

Réf.: 4933447275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 4933447275
EAN / GTIN 4002395006113
Réf. fabricant 4933447275
Article hors catalogue L00800 322
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
  • REDLINK™ : électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour une meilleure durée de vie
  • Système FIXTEC™ permet un changement de lame rapide sans outil
  • Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans des poutres en bois
  • 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4. 0 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 4.0
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 BSX-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : lame de scie sabre

Livraison:

Lame de scie