Tournevis sans fil M12BSD-0

Réf.: 4933447135
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933447135
    EAN / GTIN 4002395006021
    Réf. fabricant 4933447135
    Article hors catalogue L00800 282

    Description

    Description:

    • Tournevis compact sans fil très compact avec seulement 169 mm de longueur
    • Jusqu'à 20 Nm de couple
    • Porte-embout 1/4-Hex pour une utilisation facile, Changement d'embout d'une seule main
    • Électronique REDLINK® - protection contre les surcharges de la machine et de la batterie assurant une longue durée de vie
    • Réglage du couple à 15 vitesses plus réglage du foret
    • Poignée optimisée avec coussinet souple pour une meilleure ergonomie et prise en main
    • Éclairage LED de la zone de travail
    • Système 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M12
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • Diamètre de perçage pour le bois : 16
    • Diamètre de perçage pour l'acier : 10
    • By technology : Brushed
    • Régime de rotation à vide : 500
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 90 (M12 B2)
    • Poids avec bloc batterie : 0.90
    • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
    • Station de recharge disponible : Non
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 500
    • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 16
    • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
    • Max. Couple [Nm] : 20
    • Variante de produit : M12 BSD-0
    • Tension [V] : 12

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier