• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18BBL-0 ventilateur de batterie

Réf.: 4933446216
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Souffleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933446216
EAN / GTIN 4002395004942
Réf. fabricant 4933446216
Article hors catalogue L00820 271

Description

Description:

  • Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
  • Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
  • Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
  • Buse amovible pour un rangement facile et rapide
  • Interrupteur verrouillable
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 1.9
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 BBL-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : tube de souffleur

Livraison:

Tube de soufflage (228,6 mm)