Outil multifonction à batterie M18BMT-0

Réf.: 4933446203
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
    Type de produit Machines oscillantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933446203
    EAN / GTIN 4002395004928
    Réf. fabricant 4933446203
    Article hors catalogue L00820 43

    Description

    Description:

    • Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
    • La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie
    • La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique
    • Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
    • Fourni avec un adaptateur de lame universel pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché
    • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
    • Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclus
    • Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)
    • Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

    Caractéristique(s):

    • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
    • Contenu de la batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Brushed
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 7 (M18 B2)
    • Poids avec bloc batterie : 1.7
    • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
    • Station de recharge disponible : Non
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 12,000 - 18,000
    • Vitesse de rotation à vide max. : 18000
    • min. Vitesse à vide : 12000
    • Variante de produit : M18 BMT-0
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : adaptateur pour accessoires courants, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 5 x papier abrasif,

    Livraison:

    Adaptateur pour accessoires courants, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 5 x papier abrasif,

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier