Marteau rotatif sans fil M12CH-202X.

Réf.: 4933446046
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933446046
EAN / GTIN 4002395004669
Réf. fabricant 4933446046
Article hors catalogue L00800 969

Description

Description:

  • Marteau perforateur SDS-plus avec butée d'impact
  • Valeurs de vibration faibles de seulement 4,4 m/s2
  • Éclairage LED
  • Marteau perforateur sans balai alimenté par une batterie 12 V avec une énergie d'impact de 1,1 J
  • Valeurs de vibration faibles de seulement 4, 4 m/s2
  • Jusqu'à 60 trous dans le béton (6 x 50 mm) avec une seule charge de batterie
  • Moteur POWERSTATE® sans balai pour les applications les plus difficiles
  • L'électronique REDLINK PLUS® offre des fonctionnalités avancées, Protection numérique contre les surcharges pour la machine et la batterie et maintien d'une puissance constante sous charge
  • La batterie REDLITHIUM® offre un design parfaitement adapté, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie de l'outil et une durée de vie plus longue que les modèles précédents
  • Avec arrêt d'impact pour les applications de perçage uniquement
  • Optimisé pour les diamètres de perçage de 6 mm à 10 mm
  • Diamètre de pince de 43 mm - compatible avec le système d'extraction de la batterie M12 DE
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™ M12®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2. 0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour béton : 13
  • Diamètre de perçage pour bois : 13
  • Diamètre de perçage pour acier : 10
  • By technology : Fuel
  • Régime de rotation au ralenti : 900
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.7 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.7
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 900
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 13
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 13
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
  • max. énergie de frappe individuelle : 1.1
  • variante de produit : M12 CH-202X
  • énergie de frappe [EPTA] [J] : 1.1
  • tension [V] : 12

Livraison:

2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion rechargeable, chargeur rapide C12 C, HD Box

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop