Clé à chocs sans fil M18BIW12-402C.

Réf.: 4933443607
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443607
EAN / GTIN 4002395003280
Réf. fabricant 4933443607
Article hors catalogue L00800 5060
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Boulonneuse compacte ½ ˝ mesure 155 mm de longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
  • Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
  • Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
  • Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité
  • Emmanchement ½˝ correspondant aux douilles universelles
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Régime à vide : 2450
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.9 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 1.9
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 2450
  • Max. Couple max. [Nm] : 240
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M18 BIW12-402C
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 3350
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture

Livraison:

2 x batterie 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18 C, mallette de transport, clip ceinture