Clé à chocs sans fil M18BID-0

Réf.: 4933443570
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443570
EAN / GTIN 4002395003235
Réf. fabricant 4933443570
Article hors catalogue L00800 182
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés
  • Le moteur 4 pôles haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
  • Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
  • Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité
  • Emmanchement 1/4˝ Hex pour un changement rapide et efficace à une main
  • Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 7 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 1.7
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. Couple [Nm] : 180
  • max. vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 2000
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 2750
  • min. Vitesse de ralenti (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Version produit : M18 BID-0
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 2450/0 - 3450
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture

Livraison:

Clip ceinture