Perceuse à percussion sans fil M18BPD-0

Réf.: 4933443500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443500
EAN / GTIN 4002395003143
Réf. fabricant 4933443500
Article hors catalogue L00800 2009

Description

Description:

  • Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits
  • Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min
  • Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
  • Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm
  • Mandrin 13 mm tout métal
  • 18 niveau de couple pour une flexibilité maximale
  • Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Mandrin_plage de serrage [mm] : 13
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.1 (M18 B4)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 38
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Max. Couple de rotation [Nm] : 50
  • Max. Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 28,800
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : porte-embout, clip ceinture, embout
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier