• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau rotatif sans fil HD18H-402C.

Réf.: 4933443468
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443468
EAN / GTIN 4002395004355
Réf. fabricant 4933443468
Article hors catalogue L00800 739

Description

Description:

  • Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids
  • Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
  • Perfo-Burineur de 2,4J EPTA
  • Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite l'entretien)
  • Perfo-burineur polyvalent avec système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
  • Debrayage de sécurité
  • Embrayage mécanique : protège l'outil
  • Système AVS anti-vibration : vibrations minimisées pour un maximum de confort
  • La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
  • Indicateur de charge
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de la batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour béton : 24
  • Diamètre de perçage pour bois : 30
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • By technology : Brushed
  • Vitesse de rotation à vide : 1400
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.5 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 3.5
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 1400
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 24
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 30
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • max. énergie de frappe individuelle : 2.4
  • max. Vitesse de frappe [min_1] : 4200
  • Variante de produit : HD18 H-402C
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 2.4
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : poignée latérale avec butée de profondeur

Livraison:

2 x batterie 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, mallette de transport, poignée latérale.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier