• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse sans fil V-SET M12HPT-202C.

Réf.: 4933443100
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
Type de produit Sertisseuses radiales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443100
EAN / GTIN 4002395003051
Réf. fabricant 4933443100
Article hors catalogue L00800 116

Description

Description:

  • Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)
  • Nouveau système hydraulique à une main pour travailler dans les espaces restreints
  • Plus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduits
  • Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du ⌀ 12 mm au ⌀ 35 mm et sur le multi-couche et le PER du ⌀ 12 mm au ⌀ 40 mm
  • Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet
  • Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™
  • Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage
  • L'électronique REDLINK™protège contre les surcharges
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Jauge affiche la charge restante
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.8
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Variante de produit : M12 HPT-202C V-SET
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 3x mâchoires à sertir profil V (15, 22, 28 mm)

Livraison:

2 batteries 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide C12 C, 3 mâchoires à sertir profil V (15, 22, 28 mm), mallette de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier