Description:
- Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)
- Nouveau système hydraulique à une main pour travailler dans les espaces restreints
- Plus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduits
- Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du ⌀ 12 mm au ⌀ 35 mm et sur le multi-couche et le PER du ⌀ 12 mm au ⌀ 40 mm
- Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet
- Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™
- Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage
- L'électronique REDLINK™protège contre les surcharges
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Jauge affiche la charge restante
- La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M12 B2
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
- Système de batterie : M12
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Brushed
- Livré : Mallette de transport
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M12 B2)
- Poids avec pack de batteries : 1.8
- Chargeur fourni : C12 C
- Station de charge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 40
- Variante de produit : M12 HPT-202C M-SET
- Tension [V] : 12
- Equipement standard : 3x mâchoires à sertir profil M (15, 22, 28 mm)
Livraison:
2 x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide C12 C, 3 x mâchoires à sertir profil M (15, 22, 28 mm), coffret de transport