Description:
- Perceuse à percussion mesurant seulement 190 mm, idéale pour les endroits confinés
- REDLINK™ - protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin metal FIXTEC™ 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M12 B2
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 2. 0
- Système de batterie : M12
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Diamètre de perçage pour le bois : 22
- Diamètre de perçage pour l'acier : 10
- Distance de serrage du mandrin [mm] : 10
- By technology : Brushed
- Livré : Mallette de transport
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.2 (M12 B2)
- Poids avec bloc batterie : 1.2
- Chargeur fourni : C12 C
- Station de charge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 40
- Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 22
- Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
- Taille max. du mandrin : 10
- Max. Couple max. [Nm] : 30
- Max. Vitesse de frappe [min_1] : 22,500
- Variante de produit : M12 BPD-202C
- Tension [V] : 12
- Equipement standard : 2x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC 10 mm, chargeur C12 C, embout, HD Box
Livraison:
2 x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC 10 mm, chargeur C12 C, embout, coffret de transport.