Presse à cartouche sans fil C18PCG/600T-201B.

Réf.: 4933441808
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
    Type de produit Pompes de graissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933441808
    EAN / GTIN 4002395002375
    Réf. fabricant 4933441808
    Article hors catalogue L00800 90

    Description

    Description:

    • Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml
    • REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
    • Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
    • Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
    • Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
    • Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale
    • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
    • Indicateur de charge et lumière LED
    • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
    • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : 1 x M18 B2
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 1
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Brushed
    • Livré : Trousse à outils
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.3 (M18 B2)
    • Poids avec pack de batteries : 2.3
    • Chargeur fourni : M12-18 C
    • Station de recharge disponible : Oui
    • Temps de charge de la batterie : 40
    • Variante de produit : C18 PCG/600T-201B
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : réceptacle pour sachet en plastique transparent de 600 ml, tige de pression, sac de transport

    Livraison:

    1 batterie Red Li-Ion 18 V / 2.0 Ah, chargeur M12-18C, logement de sac transparent de 600 ml, tige de pression, sac de transport.