• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse à cartouche sans fil M12PCG/310C-0

Réf.: 4933441783
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
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441783
EAN / GTIN 4002395002269
Réf. fabricant 4933441783
Article hors catalogue L00820 138

Description

Description:

  • Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
  • Porte cartouche 310ml
  • Performances optimisées pour les colles à basse température
  • Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
  • Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
  • Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
  • REDLINK™ optimise la consommation en fonction de l'utilisation et optimise l'autonomie
  • Indicateur de charge
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 9 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.9
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 PCG/310C-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : logement pour cartouche 310 ml, tige de pression

Livraison:

Logement de cartouche 310 ml, tige de pression

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires