• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Cliquet de batterie M12IR-201B (3/8″) 3/8″

Réf.: 4933441720
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441720
EAN / GTIN 4002395002023
Réf. fabricant 4933441720
Article hors catalogue L00800 4193
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Aussi performant qu'un outil pneumatique avec les avantages du sans fil, cet outil délivre un couple de 47 Nm et une vitesse de 250 tr / min
  • REDLINK™protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
  • Design renforcé pour une résistance comparable au clef à cliquet en acier
  • Design compact idéal pour une utilisation dans les espaces étroits
  • Gâchette ″pleine main″ et variateur pour un contrôle plus précis
  • Gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégré
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Régime de rotation à vide : 250
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.9 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 0.90
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Longueur [mm] : 274
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 250
  • Max. Couple [Nm] : 47
  • Variante de produit : M12 IR-201B 3/8
  • Tension [V] : 12

Livraison:

1 x batterie 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, sac de transport