• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse à cartouche sans fil M12PCG/600A-201B

Réf.: 4933441670
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
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441670
EAN / GTIN 4002395001897
Réf. fabricant 4933441670
Article hors catalogue L00800 98

Description

Description:

  • Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
  • Tube alu pour cartouche de 600ml
  • Performances optimisées pour les colles à basse température
  • Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
  • Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
  • Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.9 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.9
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge du pack batterie : 40
  • Variante produit : M12 PCG/600A-201B
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : réceptacle pour sachet en aluminium de 600 ml, tige de pression

Livraison:

1 x batterie 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, logement de sachet en aluminium de 600 ml, barre de pression, sac de transport