Description:
- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Coupe biaise jusqu’à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- Indicateur de charge intégré
- La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
- Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et clé
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M18 B4
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Diamètre de perçage [mm] : 15. 87
- By technology : Brushed
- Vitesse de rotation à vide : 3500
- Diamètre de la lame : 165
- Livré : Sacoche à outils
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.8 (M18 B4)
- Poids avec bloc batterie : 3.8
- Chargeur fourni : M12-18 C
- Station de chargement disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 80
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 3500
- Variante de produit : HD18 CS-402B
- Diamètre de la lame de scie [mm] : 165
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : 2 x 18 V / 4. 0 Ah Red Li-Ion Akku, chargeur M12-18C, lame de scie HM 24 dents, guide parallèle, sac de transport
Livraison:
2 x batterie 18 V /4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, lame de scie HM 24 dents, guide parallèle, sac de transport