• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Scie alternative compacte sans fil C18HZ-402B.

Réf.: 4933441340
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441340
EAN / GTIN 4002395001491
Réf. fabricant 4933441340
Article hors catalogue L00800 142

Description

Description:

  • La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour travailler dans des espaces confinés
  • REDLINK™: électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
  • Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue
  • Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil
  • 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge intégré
  • Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme M18™MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.5 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 2.5
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Variante de produit : C18 HZ-402B
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 2 batteries 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18C, 1 lame de scie, sac de transport

Livraison:

2 x batterie 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, 1 lame de scie, sac de transport.