Description:
- Désign compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame
- Polyvalence avec variateur de vitesse pour une utilisation multimatériaux: acier, inox, alu, pvc
- Coupe de haute qualité et de grande précision grâce au guidage de lame à 8 roulements à billes et à l'absence de vibration
- Scie à sec sans étincelle et sans bavure
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Fournie avec une lame 18 Tpi
Caractéristique(s):
- Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
- Contenu de la batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
- Système de batterie : M12
- Nombre de piles/accumulateurs : 0
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Brushed
- Régime à vide : 85
- Livré : dans un carton
- Poids [kg] : 2. 8
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.6 (M12 B2)
- Poids avec bloc batterie : 1.6
- Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
- Station de recharge disponible : Non
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 85
- Variante de produit : M12 BS-0
- Tension [V] : 12
- Equipement standard : ruban de scie
Livraison:
Electronique avec vitesse du ruban réglable en continu, Coupes propres, sans étincelles ni bavures, Sabot de scie pour un guidage exact du ruban de scie, Fonctionnement sans vibrations pour des coupes de précision, Nouveau couvercle de sécurité du ruban de scie protège l'utilisateur du contact avec le ruban de scie et permet un changement rapide et sans outil du ruban de scie, Eclairage LED de l'interface, Poignée avec support Softgrip, Indicateur de charge de la batterie.