Perceuse à percussion pfh26

Réf.: 4933428230
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933428230
EAN / GTIN 4002395239832
Réf. fabricant 4933428230
Article hors catalogue L00820 245
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations
  • Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min
  • Niveau de vibration de 13,5 m/s² dans le béton
  • Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
  • Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
  • Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal
  • Débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de l’outil en cas de surcharge
  • Câble 4 m

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour béton : 26
  • Diamètre de perçage pour bois : 30
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.4
  • Puissance absorbée [W] : 725
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 26
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 30
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Energie de frappe individuelle maximale : 2.4
  • Variante de produit : PFH 26
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 2.4
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, mallette de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, coffret de transport.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier