Description:
- Forage à sec et à eau
- Boîte de vitesses à 3 rapports
- Protection électronique contre les surcharges avec indicateur de signal
- Moteur de 1900 W avec grande réserve de puissance
- Idéal pour le forage à sec et à eau
- Électronique avec démarrage progressif pour un forage précis
- Protection électronique contre les surcharges avec indicateur de signal
- Brayage mécanique de sécurité pour la protection du moteur et des engrenages
- Protection électronique contre les surcharges avec indicateur de signal
- Brayage mécanique de sécurité pour la protection du moteur et des engrenages
- Brayage mécanique de sécurité pour la protection du moteur et des engrenages
- Brayage mécanique de sécurité pour la protection du moteur et des engrenages
- Brayage électronique de sécurité pour le moteur et les engrenages et protection de la boîte de vitesses
- Poignée supplémentaire extralongue pour un travail sûr et confortable
- Conception en L pour une meilleure répartition du poids
- Boîte de vitesses à 3 rapports à bain d'huile adaptée de manière optimale
- Câble secteur de 5 m avec disjoncteur PRCD
- Dispositif d'alimentation en eau avec raccord Gardena pour le forage humide, Clés à fourche de 32 mm et 41 mm et adaptateur d'aspiration inclus dans la livraison
Caractéristique(s):
- Diamètre de perçage pour béton : 152
- Livré : Mallette de transport
- Poids [kg] : 6.5
- Puissance absorbée [W] : 1900
- Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 152
- Variante de produit : DD 3-152
- Equipement standard : câble d'alimentation 5 m, poignée supplémentaire extra longue, dispositif d'alimentation en eau avec raccord Gardena pour le forage à eau, clés plates 32 mm et 41 mm, adaptateur d'aspiration, mallette de transport
Livraison:
Câble d'alimentation 5 m, poignée supplémentaire extra longue, dispositif d'alimentation en eau avec raccord Gardena pour le forage à l'eau, clés plates 32 mm et 41 mm, adaptateur d'aspiration, coffret de transport.