2216-40 multimètres numériques

Réf.: 4933427309
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
    Type de produit Multimètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933427309
    EAN / GTIN 4002395240128
    Réf. fabricant 4933427309
    Article hors catalogue L00800 2035

    Description

    Description:

    • Système TRMS pour une mesure toujours juste
    • CAT III 600 V pour une sécurité accrue
    • Durabilité et adhérence
    • Utilisation à une main
    • Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens - pour une utilisation intuitive
    • Gamme automatique
    • Livrée avec un test électrique

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : 2 x AA
    • Batterie : 2 x AA
    • Nombre de piles/accumulateurs : 2
    • Type de piles/accumulateurs : 2 x AA
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 40 (2 x AA)
    • Poids avec bloc d'accumulateurs : 0.40
    • Variante de produit : 2216-40
    • Equipement standard : pointes de mesure, 2 piles AA, étui de protection

    Livraison:

    Pointes de mesure, 2 piles AA, étui de protection