Perceuse à percussion PD2E24R

Réf.: 4933419595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933419595
EAN / GTIN 4002395238651
Réf. fabricant 4933419595
Article hors catalogue L00820 283

Description

Description:

  • Moteur délivrant une puissance de 1020 W, un couple de 60 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse
  • Nouveau système d'engrenages ″tout métal″ pour une longévité accrue
  • Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages
  • Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
  • Système anti-vibration plus efficace et large poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
  • Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en main plus sûre et plus confortable
  • L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux
  • Câble 4 m

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour béton : 22
  • Diamètre de perçage pour bois : 40
  • Diamètre de perçage pour acier : 16
  • Mandrin de perçage_plage de serrage [mm] : 13
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 3.0
  • Puissance absorbée [W] : 1020
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 22
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 16
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Max. Vitesse de frappe [min_1] : 40,000
  • Variante de produit : PD2E 24 R
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, mandrin à serrage rapide métallique de 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, mandrin métallique à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier