Description:
- Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles d'accès
- Nouveau système d'engrenage ″tout métal″ pour une longévité accrue
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Système anti-vibration AVS et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en mains sûre et plus confortable
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm
- Câble 4 m
Caractéristique(s):
- Diamètre de perçage pour béton : 20
- Diamètre de perçage pour bois : 40
- Diamètre de perçage pour acier : 13
- Mandrin de perçage_plage de serrage [mm] : 13
- Livré : Mallette de transport
- Poids [kg] : 2.9
- Puissance absorbée [W] : 850
- Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 20
- Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 40
- Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
- Taille max. du mandrin : 13
- Max. Vitesse de frappe [min_1] : 40,000
- Variante de produit : PD2E 22 R
- Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, mandrin à serrage rapide en métal 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport
Livraison:
Câble d'alimentation 4 m, mandrin métallique à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.