• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie circulaire CS60

Réf.: 4933419225
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933419225
EAN / GTIN 4002395238361
Réf. fabricant 4933419225

Description

Description:

  • Coupes d'onglet jusqu'à 60°
  • Couteau diviseur à ressort pour les coupes plongeantes
  • Précis, guide parallèle à double guidage
  • Scie circulaire portative universelle puissante de 1600 W
  • Profondeur de coupe jusqu'à 61 mm
  • Profondeur et coupe d'onglet jusqu'à 56°
  • Manettes de réglage faciles à utiliser
  • Ejection des copeaux pour une ligne de coupe propre
  • Poignée avec support softgrip pour de faibles vibrations et un confort d'utilisation maximal
  • Guide parallèle pour un guidage précis
  • Remplacement facile des balais de charbon
  • Construction robuste, Capot de protection, capot de balancier et plaque de base en magnésium moulé sous pression
  • Fourni avec : Lame de scie HM 24 dents, guide parallèle et câble secteur de 4 m

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • Vitesse de rotation à vide : 5800
  • Diamètre de la lame de scie : 184
  • Livrée : dans un carton
  • Poids [kg] : 4. 8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5800
  • Puissance absorbée [W] : 1600
  • Variante de produit : CS 60
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 184
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, lame de scie HM 24 dents, guide parallèle long

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, lame de scie HM 24 dents, guide parallèle long.

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier