2205-40 voltmètre

Réf.: 4933416972
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
    Type de produit Testeur de tension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933416972
    EAN / GTIN 4002395238026
    Réf. fabricant 4933416972
    Article hors catalogue L00800 2525

    Description

    Description:

    • Mesure de surfaces indirecte
    • Puthagore 2 pints, 3 points et hauteur partielle
    • Déplier embout
    • Système TRMS pour une mesure précise
    • Contraste élevé pour une facilité de lecture
    • Détecteur de tension
    • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue
    • Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue
    • Eclairage LED pour illuminer la zone de travail
    • Utilisation à une seule main
    • Interface utilisateur simplifiée et paramètres adaptés aux électriciens
    • Livrée avec set de test électrique et 2 piles AA
    • IP 54: Protection de l'eau et de la poussière
    • Arrêt automatique et indication de faible puissance
    • Unités de mesure: mètres
    • Pochette en nylon et clip ceinture
    • Classe Laser : 2

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : 2 x AA
    • Batterie : 2 x AA
    • Type de piles/accus : 2 x AA
    • Livré : Pochette à outils
    • Poids [kg] : 0.3
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.30 (2 x AA)
    • Poids avec pack de batteries : 0.30
    • Variante produit : 2205-40
    • Equipement standard : pointes de mesure, 2 piles AA, pochette de protection

    Livraison:

    Pointes de mesure, 2 piles AA, étui de protection