Scie alternative sans fil C18HZ-0

Réf.: 4933416785
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933416785
EAN / GTIN 4002395237982
Réf. fabricant 4933416785
Article hors catalogue L00820 74

Description

Description:

  • Extrêmement pratique : seulement 375 mm de long - idéal pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
  • Électronique REDLINK® - protection contre les surcharges dans la machine et la batterie assurant une longue durée de vie
  • Mécanisme de contrepoids réduisant les vibrations
  • FIXTEC®-
  • Système de changement rapide de lame pour un changement de lame rapide et sans outil
  • La longueur de course de 20 mm et le taux de course à vide de 3000 coups pour des coupes contrôlées
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimisée et une longue autonomie de la batterie
  • Indicateur de niveau de charge de la batterie
  • Éclairage LED de la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM® offre un design parfaitement adapté, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie et un service plus longs que les modèles précédents
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1. 8
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.5 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 2.5
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : C18 HZ-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 lame de scie

Livraison:

Lame de scie

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop