• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie alternative compacte sans fil C12HZ-0

Réf.: 4933411925
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933411925
EAN / GTIN 4002395236367
Réf. fabricant 4933411925
Article hors catalogue L00800 1378

Description

Description:

  • Extrêmement pratique : seulement 280 mm de long, idéal pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
  • Électronique REDLINK® - protection contre les surcharges dans la machine et la batterie pour une longue durée de vie
  • Système de changement rapide de lame de scie FIXTEC® pour un changement de lame de scie sans outil
  • Vibration (3 axes) lors du perçage dans le béton 10, 5 m/s2
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimisée de la batterie et une longue durée de vie
  • Indicateur de niveau de charge de la batterie et éclairage LED de la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM® offre une conception parfaitement ajustée, une électronique avancée et une livraison de puissance sans perte pour une durée de vie plus longue et plus longue que les modèles précédents
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1. 0
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.2 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.2
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : C12 HZ-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 2 lames de scie

Livraison:

Lame de scie

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier