• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion PDE13RX

Réf.: 4933409200
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
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933409200
EAN / GTIN 4002395235322
Réf. fabricant 4933409200
Article hors catalogue L00820 311

Description

Description:

  • Mandrin métallique à action rapide de 13 mm
  • Blocage de la broche FIXTEC® pour un changement rapide des forets
  • Bloc métallique intégré (IMB) pour une stabilité maximale et une longue durée de vie
  • Électronique avec présélection de la vitesse
  • Butée de course pour le perçage du bois et du métal
  • Patins souples amovibles pour un remplacement facile des balais de charbon
  • Câble principal de 4 m
  • Rotation droite-gauche
  • Étendue de la livraison : poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour béton : 15
  • Diamètre de perçage pour bois : 30
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
  • Vitesse de rotation à vide : 2900
  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 1.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 2900
  • Puissance absorbée [W] : 630
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 15
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 30
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Variante de produit : PDE 13 RX
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, mandrin à serrage rapide en métal FIXTEC 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, mandrin à serrage rapide en métal FIXTEC 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier