• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse de13rp

Réf.: 4933409194
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
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933409194
EAN / GTIN 4002395235346
Réf. fabricant 4933409194
Article hors catalogue L00820 106

Description

Description:

  • Mandrin métallique à action rapide
  • Circulation droite-gauche
  • Câble QUIK-LOK®
  • Poignée ergonomique
  • Travailleuse légère et compacte de 630 W
  • Électronique avec présélection de la vitesse
  • Bloc métallique intégré (IMB) pour une stabilité maximale et une longue durée de vie
  • Engrenage planétaire pour un couple élevé jusqu'à 59 Nm
  • 13- ? mm en métal à action rapide
  • Rotation droite-gauche
  • Facilité de changement des balais de charbon en retirant la poignée souple
  • Câble secteur 4 m
  • Etendue de la livraison : Poignée avec butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour le bois : 40
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 13
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
  • Vitesse de rotation à vide : 950
  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.1
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 950
  • Puissance absorbée [W] : 630
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Variante de produit : DE 13 RP
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, mandrin à serrage rapide en métal 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, mandrin métallique à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier