• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Meuleuse d'angle AG24-230E DMS

Réf.: 4933402450
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933402450
EAN / GTIN 4002395234325
Réf. fabricant 4933402450
Article hors catalogue L00820 222
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur PROTECTOR 2400 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Design ergonomique pour un travail confortable
  • Protection contre le démarrage et le redémarrage en douceur
  • Capot de protection encliquetable-Réglage rapide par simple pression sur un bouton
  • Balais en carbone coupés pour protéger le moteur
  • Câble secteur 4 m
  • Blocage de la broche pour un changement de disque rapide
  • Carter d'engrenage métallique plat et robuste
  • Communication : kit de serrage

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 6600
  • Diamètre du disque : 230
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 5.3
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
  • Puissance absorbée [W] : 2400
  • profondeur max. de coupe : 68
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
  • Variante de produit : AG 24-230 E DMS
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, kit de serrage

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, kit de serrage, Autobalancer.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier