Description:
- Marteau combiné puissant avec FIXTEC®
- Optimisé pour les diamètres de forets de 8 à 18 mm
- Démarrage progressif
- Conception anti-vibrations et poignée à prise souple
- Fonction de frappe souple
- Bloc métallique intégré (IMB) pour une stabilité maximale
- Grâce à la combinaison de la commutation mécanique et électronique, la même puissance est délivrée pour les droitiers et les gauchers
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité
- Sécurité Rotation à gauche
- L'embrayage de sécurité protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage de la perceuse
- Système de changement rapide d'outils FIXTEC® inclus dans la livraison de la PH 28 X
- Câble secteur de 4 m
- Interrupteur verrouillable pour un fonctionnement continu
- Butée de rotation pour les travaux légers au burin
- Etendue de la livraison : Adaptateur FIXTEC® et mandrin à action rapide de 13 mm, butée de profondeur de perçage
Caractéristique(s):
- Diamètre de perçage pour béton : 28
- Diamètre de perçage pour bois : 30
- Diamètre de perçage pour acier : 13
- Livré : Mallette de transport
- Poids [kg] : 2.9
- Puissance absorbée [W] : 820
- Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 28
- Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 30
- Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
- Energie de frappe individuelle maximale : 3.4
- Variante de produit : PH 28 X
- Energie de frappe [EPTA] [J] : 3.4
- Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, adaptateur FIXTEC et mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport
Livraison:
Câble d'alimentation 4 m, adaptateur FIXTEC et mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.