• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse droite DG30E

Réf.: 4933385100
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933385100
EAN / GTIN 4002395230013
Réf. fabricant 4933385100
Article hors catalogue L00820 345

Description

Description:

  • Conception courte et compacte
  • Démarrage progressif
  • Électronique de vitesse
  • Carter d'engrenage métallique robuste
  • Balais en carbone pour la protection du moteur
  • Commutateur ergonomique
  • Avec un col de broche de 43 mm, il peut également être utilisé dans une foreuse
  • Câble principal de 4 m, pince de serrage de 6 mm et clé SW 15 / SW 17 inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.3
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 10,000 - 30,000
  • Puissance absorbée [W] : 500
  • Vitesse de rotation à vide max. : 30000
  • Diamètre de serrage max. : 6
  • Diamètre de serrage max. [mm] : 6
  • min. Vitesse à vide : 10000
  • Variante de produit : DG 30 E
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, pince de serrage 6 mm, clé SW 15/SW 17

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, pince de serrage 6 mm, clé plate SW 15 / SW 17.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier