• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau burineur SDS+ PCE3

Réf.: 4933384300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933384300
EAN / GTIN 4002395232215
Réf. fabricant 4933384300
Article hors catalogue L00820 224

Description

Description:

  • Grâce au boîtier flottant, l'outil peut être soutenu par le corps sans que des vibrations soient ressenties
  • Une troisième poignée supplémentaire pour un meilleur contrôle lors du levage
  • Prélèvement hexagonal de 30 mm
  • Fort 3, Énergie d'impact de 6 J
  • Moteur de 720 watts pour une progression rapide du forage
  • Électronique avec interrupteur d'accélération
  • Boîtier de la boîte de vitesses en métal robuste
  • Poignée supplémentaire
  • Système antivibrations AVS et poignée avec coussinet de prise en main souple
  • Interrupteur verrouillable
  • VARIOLOCK : Le ciseau peut être verrouillé en 35 positions
  • Câble principal de 4 m
  • Fourni avec : graisse pour ciseau

Caractéristique(s):

  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 3.7
  • Puissance absorbée [W] : 720
  • Energie de frappe individuelle maximale : 3.6
  • Variante produit : PCE 3/K
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 3.6
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire, graisse à buriner, mallette de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire, graisse à buriner, coffret de transport.

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier