• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Wce30/0 fraisage de rainures murales

Réf.: 4933383855
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933383855
EAN / GTIN 4002395228980
Réf. fabricant 4933383855
Article hors catalogue L00820 350

Description

Description:

  • Puissant moteur de 1500 W
  • La rainureuse murale légère et maniable - l'outil idéal pour l'installation électrique
  • Électronique avec protection contre les surcharges
  • Démarrage progressif
  • Réglage rapide et réglage fin en continu de la largeur et de la profondeur de coupe
  • Extraction efficace des poussières grâce au capot de protection fermé et au canal d'aspiration droit
  • Blocage de la broche pour un changement de disque plus rapide
  • Étendue de la livraison : 2 disques de coupe diamantés DSU, poignée supplémentaire, clé de serrage, outil de dénudage et câble secteur de 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 9500
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 4.3
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 9500
  • Puissance absorbée [W] : 1500
  • Largeur de coupe max. : 26
  • Profondeur de coupe max. : 30
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 30
  • Variante de produit : WCE 30
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Largeur de coupe [mm] : 26
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : Câble d'alimentation 4 m, 2 x disques à tronçonner diamantés DSU, poignée supplémentaire, clé de serrage, outil d'arrachage, coffret de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, 2 disques à tronçonner diamantés DSU, poignée supplémentaire, clé de serrage, outil d'arrachage, coffret de transport.