• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraisage de rainures murales wcs45

Réf.: 4933383350
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933383350
EAN / GTIN 4002395229086
Réf. fabricant 4933383350
Article hors catalogue L00820 124

Description

Description:

  • Puissant moteur de 1900 W
  • Protection contre les surcharges
  • Réglage rapide et réglage fin en continu de la largeur et de la profondeur de coupe
  • TILT-LOK : poignée réglable
  • Poignée avec poignée souple
  • Extraction efficace de la poussière grâce à un capot de protection fermé et un canal d'extraction droit
  • Blocage de la broche pour un changement de disque rapide
  • Communication : 2 disques diamantés DSU, clé de serrage, outil de dénudage et câble secteur de 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 5800
  • Diamètre du disque : 150
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 6.6
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5800
  • Puissance absorbée [W] : 1900
  • Largeur max. de coupe : 45
  • Profondeur max. de coupe : 45
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 45
  • Variante de produit : WCS 45
  • Diamètre du disque [mm] : 150
  • Largeur de coupe [mm] : 45
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : Câble d'alimentation 4 m, 2 x disques à tronçonner diamantés DSU, poignée supplémentaire, clé de serrage, outil d'arrachage, coffret de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, 2 disques à tronçonner diamantés DSU, poignée supplémentaire, clé de serrage, outil d'arrachage, coffret de transport.