• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Scie sauteuse jspe135tx

Réf.: 4933381230
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933381230
EAN / GTIN 4002395232529
Réf. fabricant 4933381230
Article hors catalogue L00820 261

Description

Description:

  • Puissante scie sauteuse électronique avec quadruple course pendulaire
  • Puissant moteur de 750 W
  • Socle stable en fonte d'aluminium avec insert en acier et semelle de glissement en plastique
  • FIXTEC®-
  • Système de changement rapide de la lame de scie
  • Électronique constante avec démarrage progressif et présélection de la vitesse de course
  • Course pendulaire quadruple
  • Extraction de la poussière avec dispositif de soufflage des copeaux réglable
  • Éclairage LED de l'interface
  • Poignée avec support de poignée souple
  • Jeu de lames de scie en 5 pièces
  • Jeu de lames de scie, brise-copeaux, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration et câble secteur de 4 m inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.5
  • Puissance absorbée [W] : 750
  • Plage de travail max. pour aluminium/cuivre/plastique : 30
  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 30
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 135
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : JSPE 135 TX
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, jeu de 5 lames de scie, pare-éclats, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration, coffret de transport
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 135
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, jeu de 5 lames de scie, pare-éclats, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration, coffret de transport.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier